Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.016.0004 Socket Cap Screw Standard M1.6-0.35 X 4, 100PK | AB7DDH 22TZ27

APPROVED VENDOR M07000.016.0004 Insexskruv Standard M1.6-0.35 X 4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DDH Modell: M07000.016.0004Korsreferens: 22TZ27 / 42GD52
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
189SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM1.6-0.35
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3mm
Huvudhöjd1.6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet4mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M1.6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek0.35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.016.0004 Insexskruv Standard M1.6-0.35 X 4, 100PK
189SEK /packa