DESTACO 858-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
Klämstångsöppning: 96 grader , Konstruktion: Svetsad bas med härdade stift för koppling , Diameter: 0.410 " , Totala höjden: 7.13 " , Total längd: 17-33 / 64 "
StilModellHamnstorlekHållkapacitetKlämarmstilCylinderborrningKlämarmslängdDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A
858-E
1/44000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C10 194 SEK
A
858
1/4 NPT4000 kgSolid bar2.48 "4.81 "Utmärkt/hög-10 Till 90°C10 976 SEK

858-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 858 Series klämmor är en pneumatisk version av 568 Series Destaco klämmor. Dessa pneumatiska vippklämmor har en flänsad bas med 4000 kg (1814.369 lb) med maximal hållkapacitet. Dessa pneumatiska nedklämmor har en stor och solid klämarm som enkelt kan modifieras för olika applikationer. Dessa Destaco pneumatiska klämmor levereras med magnetiska ringar för positionsmätning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?