Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.020.0020 Hylsskruv Standard M2 x 0.40 X 20, 100PK | AB8NUJ 26LG16

APPROVED VENDOR M07000.020.0020 Insexskruv Standard M2 x 0.40 X 20, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8NUJ Modell: M07000.020.0020Korsreferens: 26LG16 / 42GD63
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.4
Drivstorlek1.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3.8mm
Huvudhöjd2mm
Head TypStandard
Längd under huvudet20mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.40mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0504
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.020.0020 Insexskruv Standard M2 x 0.40 X 20, 100PK
202SEK /packa