KERN AND SOHN BFN Series Golvvåg


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Rostfritt stål , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: SUS304
StilModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetPris (ex moms)
A
BFN 1T-4SM
1000 x 1000 x 90 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm1000 mm10Kg90 mm-42 976 SEK
B
BFN 600K-1SM
1000 x 1000 x 90 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm1000 mm4Kg90 mm200g42 976 SEK
C
BFN 1.5T0.5M
1500 x 1250 x 85 mm0.5Kg+/-1.5 kg1250 mm1500 mm10Kg85 mm500g54 090 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?