Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4715-14CP Koppling, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR6EPZ 0472065

WATTS LF4715-14CP Koppling, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR6EPZ Modell: LF4715-14CPKorsreferens: 0472065

Få det Maj 22, Onsdag
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
790SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
FinishBlyfri mässing
MonteringstypKoppling
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4715
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275

Produktinformation:

Koppling, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsmaterialFinishInloppsanslutningUtloppsstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekMaterialMax. ArbetstryckPris
WATTS LF4715-10CP Koppling, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPBlyfri mässingBlyfri mässingTryck för att ansluta1 / 2 "Blyfri mässing1 / 2 "Blyfri mässing200 PSI725SEK
WATTS 3515-18 koppling, 1 tums storlek, plast | BR9EWD 0959299 3515-18PolysulfonPlastTryck för att ansluta-Polysulfon1"Polysulfon250 PSI232SEK
WATTS W75QD koppling, 3/4 tums storlek, rostfritt stål, 2-vägs | BT3TJJ 0241676 W75QD-Rostfritt stålQuick Connect--3 / 4 "Rostfritt stål-4 186 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4715-14CP Koppling, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck
790SEK /enhet