Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.030.0040 Hylsskruv Standard M3 x 0.50 X 40, 100PK | AB7DDL 22TZ30

APPROVED VENDOR M07000.030.0040 Insexskruv Standard M3 x 0.50 X 40, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7DDL Modell: M07000.030.0040Korsreferens: 22TZ30 / 42GD85

Få det Maj 7, Tisdag
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
167SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
Drivstorlek2.5mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.5.5mm
Huvudhöjd3mm
Head TypStandard
Längd under huvudet40mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M3
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.238
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0040 Insexskruv Standard M3 x 0.50 X 40, 100PK
167SEK /packa