Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 85, 25PK | AB8NWN 26LG66

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 85, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8NWN Modell: M07000.120.0085Cross Ref: 26LG66 / 42GF19
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
713SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet85mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1578
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 85, 25PK
713SEK /packa