Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.120.0150 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 150, 25PK | AB7DGL 22TZ99

APPROVED VENDOR M07000.120.0150 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 150, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DGL Modell: M07000.120.0150Korsreferens: 22TZ99 / 42GF26
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
707SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet150mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5469
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0150 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 150, 25PK
707SEK /packa