Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M07000.140.0130 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 130, 25PK | AB7DHG 22UA19

APPROVED VENDOR M07000.140.0130 Insexskruv Standard M14 x 2 X 130, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DHG Modell: M07000.140.0130Korsreferens: 22UA19 / 42GF43

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 458 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypStandard
Längd under huvudet130mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC55mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1666
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.140.0130 Insexskruv Standard M14 x 2 X 130, 25PK
1 458 kr /packa