Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.180.0140 Socket Cap Screw Standard M18 x 0.50 X 140, 10PK | AB7DJZ 22UA58

APPROVED VENDOR M07000.180.0140 Insexskruv Standard M18 x 0.50 X 140, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7DJZ Modell: M07000.180.0140Korsreferens: 22UA58 / 42GF76
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
847SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM18 x 0.5
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.27mm
Huvudhöjd18mm
Head TypStandard
Längd under huvudet140mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M18
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC65mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0140 Insexskruv Standard M18 x 0.50 X 140, 10PK
847SEK /packa