Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.300.0100 Socket Cap Screw Standard M30 x 0.50 X 100, 5PK | AB7DMD 22UC09

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Insexskruv Standard M30 x 0.50 X 100, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DMD Modell: M07000.300.0100Korsreferens: 22UC09 / 42GG16
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
922SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM30-0.5
Drivstorlek22mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.45mm
Huvudhöjd30mm
Head TypStandard
Längd under huvudet100mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M30
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0478
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Insexskruv Standard M30 x 0.50 X 100, 5PK
922SEK /packa