Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.300.0120 Socket Cap Screw Standard M30 x 0.50 X 120, 5PK | AB7DMF 22UC11

APPROVED VENDOR M07000.300.0120 Insexskruv Standard M30 x 0.50 X 120, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DMF Modell: M07000.300.0120Korsreferens: 22UC11 / 42GG18

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 227 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM30-0.5
Drivstorlek22mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.45mm
Huvudhöjd30mm
Head TypStandard
Längd under huvudet120mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M30
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.514
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0120 Insexskruv Standard M30 x 0.50 X 120, 5PK
1 227 kr /packa