GODKÄND LEVERANTÖR M07000.300.0220 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X220, 5PK | AB7DMN 22UC18

APPROVED VENDOR M07000.300.0220 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X220, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DMN Modell: M07000.300.0220Korsreferens: 22UC18

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 263 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM30-0.5
Drivstorlek22mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.45mm
Huvudhöjd30mm
Head TypStandard
Längd under huvudet220mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M30
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2423
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0220 Hylsskruv Standard M30 x 0.50X220, 5PK
2 263 kr /packa