DESTACO 610-seriens raklinjeklämmor


Filter
Baslängd: 2.25 " , Basbredd: 2.25 " , Handtag: Rakt , Total längd: 6.720 " , Typ: Rak linjeåtgärd
StilModellKolvgängans storlekHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKolvens höjdPlungerPris (ex moms)
A
610
3 / 8-16800 kgNejStålFläns1.7 "Runda666 SEK
B
610-M
M10800 kgNejStålFläns1.7 "Runda778 SEK

610-seriens raklinjeklämmor

Destaco 610-serien rakt handtagsklämmor har en stålkropp med en flänsad bas och ett tryck / drahandtag för kolvens in- och utrörelser. Dessa Destaco raka linjeklämmor har en hållkapacitet på 800 lb (362.874 kg) och kan låsas i både indragna och utdragna lägen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?