Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M12348.100.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M10 x 1.5, 100PK | AB8PDQ 26LJ63

APPROVED VENDOR M12348.100.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M10 x 1.5, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8PDQ Modell: M12348.100.0001Korsref.: 26LJ63

Få det Maj 7, Tisdag
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
FinishZink-pläterad
Gradeklass 8
Höjd10mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass8.8
Rockwell Hårdhet30
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd17mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0517
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.100.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M10 x 1.5, 100PK
210SEK /packa