Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M12410.050.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M5 x 0.8, 100PK | AB8PEM 26LJ84

APPROVED VENDOR M12410.050.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M5 x 0.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8PEM Modell: M12410.050.0001Korsref.: 26LJ84
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
42SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
FinishZink-pläterad
Gradeklass 10
Höjd5mm
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Fastighetsklass10.9
Rockwell Hårdhet36
System för mätningmetrisk
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk
TypMed nyloninsats
Bredd8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M12410.050.0001 Sexkantslåsmutter med nyloninsats M5 x 0.8, 100PK
42SEK /packa