Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16001.060.0001 Ögonbult med axel M6 x 1.00mm | AC6QQG 35Z470

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Ögonbult med axel M6 x 1.00 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QQG Modell: M16001.060.0001Korsreferens: 35Z470

Få det Maj 8, Onsdag
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
66SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.19mm
Öga utanför dia.30mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd56.4mm till 64.3mm
Shank Dia.6mm
Skaftlängd25.7mm
Axeldia.12.7 till 14.2mm
Axellängd3mm till 4.8mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC25.7mm
Tråd storlekM6 x 1
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns462 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.060.0001 Ögonbult med axel M6 x 1.00 mm
66SEK /enhet