A B Inhägnad: Öppna Dripproof , Ram: icke-standard , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Viktiga skärmaskiner , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Öppen , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Termiskt motorskydd: Ingen , Monteringshål: (2) # 10-32 , Fas: 1 , Rotation: CCW , RPM-intervall: Över 3600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 16 " , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115
Universella AC / DC -motorer, 5/16 tum
Dayton universella AC / DC -motorer använder växelström eller likström för att hantera bärbara elverktyg som borrar, cirkelsågar, slipmaskiner, routrar och jiggsågar. De presenterar öppna motorhöljen som skyddar dem från damm och fukt. Dessa UL -erkända motorer är lätta, kompakta; kan arbeta med exceptionellt överlägsna hastigheter med ett högt startmoment. Välj mellan en serie av dessa universella AC / DC -motorer, tillgängliga i hål- och tappmonteringsvarianter.
Funktioner
- Dessa Dayton universella AC/DC-motorer har kul-/hylslager för snabb och smidig drift.
- De erbjuder enfaskonfiguration och uppnår en maximal hastighet på 10000 XNUMX rpm.
- Dessa motorer tål temperaturer upp till 40 grader C.
- De tillåter front-/hålmontering för enkel och säker installation.
- Dessa Dayton AC/DC-motorer har en servicefaktor på 1.
Kompatibla tillbehör
- Dayton Borstmotorset: Dessa borstmotorset innehåller 2 fjädrar, 2 hållare och 2 borstar som används med universella AC-DC-motorer.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilka faktorer bör beaktas när man väljer Dayton universella AC/DC-motorer?
- Tänk på spänningen och strömmen som behövs för din applikation.
- Säkerställ önskad hastighet och vridmoment baserat på driftsförhållandena.
- Se till att motorn passar inom det tillgängliga utrymmet och uppfyller monteringskraven.
Vad är den genomsnittliga borstlivslängden för dessa motorer?
De har en genomsnittlig borstlivslängd på 300 timmar.
Vad är skillnaden mellan klass A och klass F isolering?
- Klass A-isolering är klassad för att klara en maximal temperaturökning på 105 grader C, medan klass F-isolering är klassad för att klara en maximal temperaturökning på 155 grader C.
- Jämförelsevis erbjuder klass F-isolering högre termiskt motstånd och kan hantera miljöer med högre temperaturer.