Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16001.080.0001 Ögonbult med axel M8 x 1.25 mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Ögonbult med axel M8 x 1.25 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QQB Modell: M16001.080.0001Korsreferens: 35Z465
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.25mm
Öga utanför dia.43mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd78.5mm till 88.1mm
Shank Dia.8mm
Skaftlängd32mm
Axeldia.15.7 till 17.5mm
Axellängd3mm till 4.8mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC32mm
Tråd storlekM8 x 1.25
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns1110 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Ögonbult med axel M8 x 1.25 mm
106SEK /enhet