Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16001.120.0001 Ögonbult med axel M12 x 1.75 mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Ögonbult med axel M12 x 1.75 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QRH Modell: M16001.120.0001Korsreferens: 35Z494
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.30mm
Öga utanför dia.54mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd96.8mm till 106.4mm
Shank Dia.12mm
Skaftlängd38.3mm
Axeldia.22.4 till 23.9mm
Axellängd4.8mm till 6.4mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC38.3mm
Tråd storlekM12 x 1.75
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns2266 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Ögonbult med axel M12 x 1.75 mm
161SEK /enhet