Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16001.220.0001 Ögonbult med axel M22 x 2.50 mm | AC6QUX 35Z554

APPROVED VENDOR M16001.220.0001 Ögonbult med axel M22 x 2.50 mm

Finns i lager
Artikel: AC6QUX Modell: M16001.220.0001Korsreferens: 35Z554
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
455SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.46mm
Öga utanför dia.90.4mm
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd163.6mm till 174.8mm
Shank Dia.22mm
Skaftlängd63.8mm
Axeldia.38.1 till 41.1mm
Axellängd9.7mm till 11.2mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC63.8mm
Tråd storlekM22 x 2.5
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns6292 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.972
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.220.0001 Ögonbult med axel M22 x 2.50 mm
455SEK /enhet