GODKÄND LEVERANTÖR M20130.330.1000 Gängad stång Vanlig M33 x 3.50 mm x 3 fötter | AB8EYM 25DL61

APPROVED VENDOR M20130.330.1000 gängad stång slät M33 x 3.50 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8EYM Modell: M20130.330.1000Korsreferens: 25DL61

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 10
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3ft.
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM33 x 3.5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns900 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8532
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.330.1000 gängad stång slät M33 x 3.50 mm x 3 fot
3 001 kr /enhet