Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ICM ICM492 linjespänningsmonitor 24-240 volt | AE4HWZ 5KPX9

ICM ICM492 Linjespänningsmonitor 24-240 Volt

Finns i lager
Artikel: AE4HWZ Modell: ICM492Korsreferens: 5KPX9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänningsmonitor
Kontaktbetyg10 Amps
Kontrollvolts24-240
Djup3"
Höjd1.375 "
Hz50/60
MinneslagringProgrammerbar 25-fel
FasSingle
Respons tid0.1-10 sek.
Temp. Betyg-40 till 167 F.
TidsfördröjningAdj. 0 till 720 sek.
TypManuell eller automatisk återställning
Spänning80 till 300
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9032904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • % Volt obalans (5 till 25, adj.)
    • Bildskärmar (spänningsobalans, hög / låg spänning)
    • INGEN utgång (förstärkare) (10)
    • NC-utgång (förstärkare) (10)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdFasRespons tidTidsfördröjningSpänningBreddPris
ICM ICM455 Line Voltage Monitor Manuell / automatisk återställning | AG2XHT 32MY21 ICM4555.5 "1.5 "Tre100 ms0 till 10 min.190 till 6004.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ICM ICM492 Linjespänningsmonitor 24-240 Volt
1 929 kr /enhet