Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M20220.080.1000 Gängad stång Vanlig M8 x 1.25 mm x 3 fötter | AB8EZP 25DL86

APPROVED VENDOR M20220.080.1000 gängad stång slät M8 x 1.25 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8EZP Modell: M20220.080.1000Korsreferens: 25DL86

Få det Maj 16, Torsdag
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM8 x 1.25
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3163
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20220.080.1000 gängad stång slät M8 x 1.25 mm x 3 fot
120SEK /enhet