GODKÄND LEVERANTÖR M20220.390.1000 Gängad Stång Vanlig M39 x 4 mm x 3 fötter | AB8FAD 25DL99

APPROVED VENDOR M20220.390.1000 gängad stång slät M39 x 4 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FAD Modell: M20220.390.1000Korsreferens: 25DL99

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klassklass 8
FinishEnkel
MaterialStål
Total längd3ft.
Rockwell HårdhetC22 till C34
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM39 x 4
Gängtypmetrisk
Sträckgräns640 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1351
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M20220.390.1000 gängad stång slät M39 x 4 mm x 3 fot
4 638 kr /enhet