A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 300 x 300 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g, kg, lb, oz, PCS , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 300 mm , Vägningsytas bredd: 300 mm
EOC-serien högupplösta plattformsvågar
Kern & Sohn EOC-seriens plattformsvågar ger exakta vägningsmått för olika föremål. De har en bas i rostfritt stål för att tåla tunga belastningar och en silikonbelagd aluminiumlastcell för att mäta kraften som appliceras på den. Dessa enheter är IP65-klassade för att skydda plattformen mot damm och vatten. De inkluderar också en nivåindikator för exakt utjämning av vågen och ger synliga och hörbara signaler för att varna användaren under portionering, sortering eller spridning av gods. Dessa högupplösta enheter är batteridrivna och lätta, vilket möjliggör enkel användning och portabilitet på flera platser. Dessa vågar är dessutom integrerade med ett RS-232-gränssnitt för att ansluta en skrivare till systemet för att generera etiketter under förpackningsapplikationer.