Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.050.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 35mm Length, 50PK | AB8DFN 25DA50

APPROVED VENDOR M51000.050.0035 Insexskruv av rostfritt stål M5 x 0.80, 35 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8DFN Modell: M51000.050.0035Korsreferens: 25DA50 / 42GL44
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
257SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
DiameterM5
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd3.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd8mm
Längd under huvudet35mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.80mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.050.0035 Insexskruv av rostfritt stål M5 x 0.80, 35 mm längd, 50 PK
257SEK /packa