Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.080.0130 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 130mm Length, 25PK | AB7BJM 22TM64

APPROVED VENDOR M51000.080.0130 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 130 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BJM Modell: M51000.080.0130Korsreferens: 22TM64 / 42GL72

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

592SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet130mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd28mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC28mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3689
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0130 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 130 mm längd, 25 PK
592SEK /packa