Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 90mm Length, 5PK | AB7BKN 22TM91

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 90 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BKN Modell: M51000.200.0090Korsreferens: 22TM91 / 42GM27
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
602SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
DiameterM20
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd12.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd30mm
Längd under huvudet90mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd46mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC46mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 90 mm längd, 5PK
602SEK /packa