Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 8mm Length, 50PK | AB6ZPU 22TA64

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 8 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB6ZPU Modell: M51010.030.0008Korsreferens: 22TA64 / 42GM48
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
DiameterM3
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd2mm
Head TypHex
Huvudets bredd5.5mm
Längd under huvudet8mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd8mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC8mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0374
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0008 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 8 mm längd, 50 PK
89SEK /packa