ARO Precisionsluftregulatorer


Filter
Kroppsmaterial: Gjutning av zink , Max. Flöde: 200 cfm , Max. Tryck: 400 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Totala höjden: 7.25 " , Total längd: 3.63 " , Total bredd: 3.63 " , Ventildesign: Balanserad
StilModellJusteringsområdeRörstorlekPris (ex moms)
A
PR4021-200
--4 719 SEK
B
PR4044-300
--9 968 SEK
A
PR4031-300
--4 446 SEK
B
PR4033-200
--9 250 SEK
B
PR4033-300
--10 203 SEK
B
PR4055-200
--9 814 SEK
A
PR4031-200
--4 953 SEK
A
PR4021-300
--4 730 SEK
C
PR4055-300
0 till 30 psi3 / 4 "NPT9 716 SEK
C
PR4044-200
0 till 60 psi1 / 2 "NPT9 764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?