Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.080.0012 Insexskruv Rostfritt stål M8 x 1.25, 12mm Längd, 50PK | AB7BNQ 22TN68

APPROVED VENDOR M51010.080.0012 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 12 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BNQ Modell: M51010.080.0012Korsreferens: 22TN68 / 42GM94
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet12mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd12mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC12mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4761
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0012 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 12 mm längd, 50 PK
147SEK /packa