Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.080.0022 Insexskruv Rostfritt stål M8 x 1.25, 22mm Längd, 50PK | AB7BNV 22TN72

APPROVED VENDOR M51010.080.0022 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 22 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BNV Modell: M51010.080.0022Korsreferens: 22TN72 / 42GM99
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
208SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
DiameterM8
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd under huvudet22mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd22mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC22mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6399
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0022 Insexskruv av rostfritt stål M8 x 1.25, 22 mm längd, 50 PK
208SEK /packa