Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 16mm Length, 50PK | AB7BPG 22TN83

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 16 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7BPG Modell: M51010.100.0016Korsreferens: 22TN83 / 42GN15
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
309SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet16mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd16mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9922
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 16 mm längd, 50PK
309SEK /packa