Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.120.0045 Insexskruv Rostfritt stål M12 x 1.75, 45mm Längd, 25PK | AB7BQA 22TP01

APPROVED VENDOR M51010.120.0045 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 45 mm längd, 25 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BQA Modell: M51010.120.0045Korsreferens: 22TP01 / 42GN35

Få det Maj 22, Onsdag
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
328SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet45mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd45mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2028
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0045 Insexskruv av rostfritt stål M12 x 1.75, 45 mm längd, 25 PK
328SEK /packa