CONRADER Gasreglermotor


Conrader-gasreglage är idealiska för att styra motorvarvtalet i gasmotordrivna kompressorer under kontinuerlig drift. De kan spara bränsle och öka livslängden på kompressorn och motorn. Dessa gasreglage för luftkompressorn används med en pilotventil och en avlastning...er ventil. Läs mer

Filter
Vårmaterial: Rostfritt stål , Typ: Drivs av bensinmotor
StilModellKabellängdKabelmaterialPassarArtikelPris (ex moms)
A
TCSP-H-5565-B
-Rostfritt stålHonda Motorer 5-1 / 2 till 6-1 / 2 hkGasreglage för flygbolag351 SEK
B
TCSP-H-0809-B
-Rostfritt stålHonda Motorer 8 till 9 hkGasreglage för flygbolag452 SEK
C
TCSP-H-1113-B
-Rostfritt stålHonda Motorer 11 till 13 hkGasreglage för flygbolag448 SEK
D
TCSA-5565S-SC
-Fylld nylonHonda GX160Gasreglage242 SEK
E
TCXLIW-CH440
-Fylld nylonKohler 14 hkGasreglage603 SEK
F
TCXLPW-24
24 "Fylld nylon-Gasreglage534 SEK
F
TCXLPW-36
36 "Fylld nylon-Gasreglage568 SEK
F
TCXLPW-48
48 "Fylld nylon-Gasreglage592 SEK
F
TCXLPW-54
54 "Fylld nylon-Gasreglage572 SEK

Arbetsmekanism

  • När den anslutna kompressorn uppnår avlastningstrycket (avstängningstrycket), skickar pilotventilen installerad med dessa gasreglage en pneumatisk signal till luftgasreglaget för aktivering och förlängning för att minska motorvarvtalet.
  • När tryckluften används och kompressorn erhåller belastningstrycket (inkopplings-) trycket, drar den pneumatiska signalen från pilotventilen tillbaka gasreglaget för att låta motorn gå tillbaka till sitt normala arbetsvarvtal.

Funktioner

  • Conrader luftgasreglage finns tillgängliga i kabel- och flygbolagsstilar.
  • Conrader-kabelliknande gasreglage är installerade på pilotventilen eller andra platser på kompressorn medan deras kabelände är fäst vid motorns gasspjällsarm.
  • De har mässingskonstruktion med fjädrar i rostfritt stål, Viton-tätningar & en rostfri stålkabel som är permanent smord & självrengörande.
  • Användare bör använda kabelklämmor för att säkert montera kabeln.
  • Conrader-gasreglage i flygbolagsstil är installerade på motorn och anslutna till dess gasreglage. Reglagets luftledningsrör är placerat mellan pilotventilen och gasreglaget.
  • De har mässingskonstruktion med fjädrar i rostfritt stål, Viton-tätningar, en valstråd i rostfritt stål och pläterade stålfästen.
  • Utvalda modeller fungerar som gasreglage för Hondas luftkompressor för att reglera hastigheter på 5.5 till 13 hk Honda-motorer. Conrador TCXLIW-CH440 gasreglage är lämplig för användning i 14 hk Kohler-motorer.
  • Conrador TCSA-5565S-SC gasreglage är lämplig för användning i Honda GX390-motor. Denna Honda GX390 gasreglage har en slaglängd på 0.40 tum.

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för dessa Conrader gasreglage?

Dessa Conrader luftgasreglage fungerar vid temperaturer från -15 till 400 grader F.

Vilken typ av anslutningar finns tillgängliga i dessa Conrader gasreglage?

De flesta av dessa Conrader-luftgasreglage har en 1/8-tums NPT-inloppsanslutning hane och en 1/4-tums kompressionsrörsutloppsanslutning.

Vad är trycket för dessa Conrader-gasreglage?

Dessa Conrader luftkompressorns gasreglage för bensin (bensin) och dieselmotorer kan arbeta vid ett maximalt tryck på 500 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?