Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.160.0045 Insexskruv Rostfritt stål M16 x 2, 45mm Längd, 10PK | AB7BQN 22TP13

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 45 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AB7BQN Modell: M51010.160.0045Korsreferens: 22TP13 / 42GN53
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
283SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM16 x 2
DiameterM16
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd10mm
Head TypHex
Huvudets bredd24mm
Längd under huvudet45mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd45mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9634
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0045 Insexskruv av rostfritt stål M16 x 2, 45 mm längd, 10 PK
283SEK /packa