Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 120mm | AB8TTY 29DJ55

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Insexskruv av rostfritt stål M24 x 3, 120 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTY Modell: M51010.240.0120Korsreferens: 29DJ55 / 42GN86
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
200SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
DiameterM24
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Huvudets bredd36mm
Längd under huvudet120mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd120mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC120mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4792
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0120 Insexskruv av rostfritt stål M24 x 3, 120 mm
200SEK /enhet