Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51050.080.0070 Hylsskruv Skruv Standard Rostfritt Stål M8 x 1.25X70, 50PK | AB7DQB 22UC76

APPROVED VENDOR M51050.080.0070 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X70, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DQB Modell: M51050.080.0070Korsreferens: 22UC76 / 42GP87
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
590SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek6mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.13mm
Huvudhöjd8mm
Head TypStandard
Längd under huvudet70mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5376
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.080.0070 Insexskruv Standard rostfritt stål M8 x 1.25X70, 50PK
590SEK /packa