Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.160.0110 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2X110, 5PK | AB7DTR 22UD37

APPROVED VENDOR M51050.160.0110 Insexskruv Standard rostfritt stål M16 x 2X110, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7DTR Modell: M51050.160.0110Korsreferens: 22UD37 / 42GR51

Få det Maj 20, Måndag
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
385SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM16 x 2
Drivstorlek14mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.24mm
Huvudhöjd16mm
Head TypStandard
Längd under huvudet110mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0121
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.160.0110 Insexskruv Standard rostfritt stål M16 x 2X110, 5PK
385SEK /packa