Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51320.040.0010 Machine Screw Oval M4 X 0.70 X 10 L, 100PK | AE9DLM 6HU89

APPROVED VENDOR M51320.040.0010 Maskinskruv Oval M4 X 0.70 X 10 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9DLM Modell: M51320.040.0010Korsreferens: 6HU89

Få det Maj 7, Tisdag
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.7.5mm
Huvudhöjd2.2mm
Head TypOval
Längd10 "
MaterialA2 rostfritt stål (jämförbart med 18-8 rostfritt stål)
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet72,500 PSI
Tråd storlekM4 x 0.7

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1094
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51320.040.0010 Maskinskruv Oval M4 X 0.70 X 10 L, 100PK
88SEK /packa