ASHCROFT Allmän digital mätare


Filter
Noggrannhet: 1 / 2% , Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Svart , Case Material: Polykarbonat / ABS , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Urtavla storlek: 2-1 / 2 " , Display: Display , Visningsenheter: 5-siffra , Drifttemp. Räckvidd: -20 ° C till 60 grader C. , Drivs av: batterier , Sockelmaterial: SS
StilModellMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
DG2551N1NAM02L30 # -
30 psi.001 Psi4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L0IM & V
30 "VAC.001vac4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L100 # -
100 psi.01pso3 369 SEK
A
DG2551N1NAM02L200 # -
200 psi.01 Psi4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L300 # -
300 psi.01 Psi4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L500 # -
500 psi.01 Psi4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L1000 # -
1000 psi.1 Psi4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L3000 # -
3000 psi.1 Psi4 051 SEK
A
DG2551N1NAM02L5000 #
5000 psi.1 Psi4 051 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?