A B lager: Sleeve , Kroppsdia.: 5" , Kondensator krävs: Ingen , Plikt: Kontinuerlig luft-över , Hölje: Open Air-Over , Ram: 42Y , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Ledlängd: 31 "till 34" , Längd mindre skaft: 3.375 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Skuggad pol , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Kondensatorfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Skuggad pol , Montering: Ansikte , Typskylt RPM: 1500 , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 5.875 " , Fas: 1 , Rotation: CCWLE , RPM-intervall: 1401-1500 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 5 / 16 " , Skaftlängd: 2.5 " , Axelorientering: Horisontell , Skafttyp: Flat , Studmönster: 1-11/16 x 1-11/16" , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 230