Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55000.100.0130 Insexskruv Rostfritt stål M10 X 1.50, 130mm Längd, 10PK | AB8TUZ 29DJ83

APPROVED VENDOR M55000.100.0130 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 130 mm längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8TUZ Modell: M55000.100.0130Korsreferens: 29DJ83 / 42GU81
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
628SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet130mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd32mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC32mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.896
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.100.0130 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 130 mm längd, 10PK
628SEK /packa