Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55000.300.0100 Insexskruv Rostfritt stål M30, 3.50, 100 mm | AB8TVQ 29DJ98

APPROVED VENDOR M55000.300.0100 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 100 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TVQ Modell: M55000.300.0100Korsreferens: 29DJ98 / 42GV37

Få det Maj 20, Måndag
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
739SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM30 x 3.5
DiameterM30
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd18.7mm
Head TypHex
Huvudets bredd46mm
Längd under huvudet100mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd66mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC66mm
Tråd storlek3.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.761
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318152061
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55000.300.0100 Insexskruv av rostfritt stål M30, 3.50, 100 mm
739SEK /enhet