WATTS Automatisk ventilationsventil mässing


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: Vertikal , Inloppstyp: Gängad man , Max. Tryck: 150 psi , Max. Ångtryck: 9999 psi , Max. Temp.: 240 grader F , Max. Vattentryck: 150 psi , Max. Arbetstryck: 150 psi , Mfr. Serier: FV-4 , Avlastningstryck: 9999 psi , Temperaturvariation: 33 till 240 grader F
StilModellHöjdInloppInloppsstorlekBreddPris (ex moms)
A
FV-4M1- 1/2
3 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "494 SEK
B
FV-4M1- 1
3.5 "1"1"569014 "599 SEK
C
FV-4M1- 3/4
3.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "552 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?