Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55010.030.0016 Insexskruv Rostfritt stål M3 x 0.50, 16mm Längd, 50PK | AE7YDV 6BA96

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 16 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YDV Modell: M55010.030.0016Korsreferens: 6BA96 / 42GV43
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
127SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
DiameterM3
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd2mm
Head TypHex
Huvudets bredd5.5mm
Längd under huvudet16mm
MaterialA4 rostfritt stål
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 16 mm längd, 50 PK
127SEK /packa