Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55010.100.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 60mm Length, 25PK | AB7BTB 22TP48

APPROVED VENDOR M55010.100.0060 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 60 mm längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7BTB Modell: M55010.100.0060Korsreferens: 22TP48
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet60mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd60mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0242
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.100.0060 Insexskruv av rostfritt stål M10 X 1.50, 60 mm längd, 25PK
425SEK /packa