APPROVED VENDOR Spolrör svetsade 50 fot rostfritt stål


Filter
Längd: 50ft. , Typ: Svetsade
StilModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris (ex moms)
A
3ADC6
0.085 "304 Stainless Steel3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "2 482 SEK
A
3ADC8
0.194 "304 Stainless Steel3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "1 658 SEK
A
3ADD1
0.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "2 075 SEK
A
3ADK 2
0.319 "316 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.028 "1 781 SEK
A
3ADK 1
0.335 "316 Stainless Steel1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-325 till 1500 grader F0.02 "2 324 SEK
A
3ADC9
0.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "1 193 SEK
A
3ADK 3
0.460 "316 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 020 "/ - 0.020"-325 till 1500 grader F0.02 "2 285 SEK
A
3ADD2
0.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 grader F1 / 2 "+ 010 "/ - 0.010"-423 till 1500 grader F0.02 "1 986 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?