Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55010.180.0100 Insexskruv Rostfritt stål M18 x 2.50, 100 mm Längd, 5PK | AB8EHZ 25DH41

APPROVED VENDOR M55010.180.0100 Insexskruv av rostfritt stål M18 x 2.50, 100 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EHZ Modell: M55010.180.0100Korsreferens: 25DH41 / 42GW56

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

620SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
DiameterM18
FinishEnkel
GradeA4
Huvudhöjd11.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd27mm
Längd under huvudet100mm
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd100mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1012
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.180.0100 Insexskruv av rostfritt stål M18 x 2.50, 100 mm längd, 5 PK
620SEK /packa